Referenties
Sandvik Coromant:WNMG 08 04 12-SM S205
Rubix:A0458955
Fabrikant:8003642
EAN:7323225713184

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 12-SM S205
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
| Schakering | sm |
| Lengte zijkant | 7,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 270,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen