ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMX 080708-M4PW IC807 5507994
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMX 080708-M4PW IC807
Rubix:A0510045
Fabrikant:5507994

Technische samenvatting
| Type plaatje | wendeschneidplaatje (negatieve wisselplaat) wnmx 080708-m4pw |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMX 080708-M4PW IC807 5507994
Wendeschneidplaatje Iscar WNMX 080708-M4PW IC807 met wiper-geomterie voor hoge standtijd en een sterke oppervlakafwerking, o.a. bij zware metaalverwijdering in staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wendeschneidplaatje (negatieve wisselplaat) wnmx 080708-m4pw |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 6,78 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 244,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen