ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120404-NF IC8250 5507822
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120404-NF IC8250
Rubix:A0511415
Fabrikant:5507822

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 120404-nf ic8250 (5507822) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120404-NF IC8250 5507822
Negatieve dubbelzijdige CNMG 120404-NF draaiwisselplaat van hardmetaal in IC8250. Voor semi-afwerking en afwerking met coating TiCN+Al2O3+TiN en r=0,4 mm (NF).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 120404-nf ic8250 (5507822) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen