ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150404-TF IC8250 5508107
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150404-TF IC8250
Rubix:A0511011
Fabrikant:5508107

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief dnmg 150404-tf |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150404-TF IC8250 5508107
ISO-negatieve dubbelzijdige DNMG 150404-TF wisselplaat van Iscar in IC8250. TF chipbreaker met TiCN+Al2O3+TiN-coating voor staal en rvs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief dnmg 150404-tf |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 248,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen