Referenties
Iscar:CNMG 120408-PP IC8150
Rubix:20791200
Fabrikant:5508206

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMG 120408-PP IC8150 5508206
Iscar CNMG 120408-PP wisselplaat IC8150 voor draaien. Dubbelzijdige 80° ruit met PP-spaanbreker en snijradius 0,8 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg 120408-pp |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen