ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CCGT 060201-SM IC907 5510086
Snij- en draaiinzet CCGT 060202-SM IC907
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCGT 060201-SM IC907
Rubix:20790836
Fabrikant:5510086

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CCGT 060201-SM IC907 5510086
Toepassingen
Niet-omkeerbare wisselplaat met afgeschuind gat en spaanbreker voor afwerking en voorbewerking. Verkrijgbaar in IC907: Taaie microkorrel PVD TiAIN gecoate soort. Aanbevolen voor austenitische vuurvaste legeringen en gehard staal bij lage tot gemiddelde snijsnelheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | steg 060201-sm |
| Schakering | ic907 |
| Radius | 0,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 236,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen