Referenties
Iscar:SNMG 120412-NR IC8250
Rubix:20791820
Fabrikant:5550419

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT SNMG 120412-NR IC8250 5550419
Draaiwiselplaat Iscar SNMG 120412-NR in IC8250. Dubbelzijdig met NR-spanformer voor semi-roughing en roughing met stabiele snijprestatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | snmg-nr |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen