Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 12 04 12-XM 4425
Rubix:A0459726
Fabrikant:8019711
EAN:7323225786003


Technische samenvatting
| Type plaatje | negatieve wisselplaat voor draaien (t-max® p) — snmg 12 04 12-xm |
|---|---|
| Schakering | xm |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 12-XM 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | negatieve wisselplaat voor draaien (t-max® p) — snmg 12 04 12-xm |
| Schakering | xm |
| Lengte zijkant | 11,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen