ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080408-NF IC9150 5507327
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080408-NF IC9150
Rubix:A0510159
Fabrikant:5507327

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje iso wnmg-nf (negatief trigon) |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080408-NF IC9150 5507327
Iscar WNMG 080408-NF IC9150 is een dubbelzijdig trigon draaiplaatje voor semi-afwerking en afwerking. De NF-spaanbreker en TiCN+Al2O3+TiN coating zorgen voor lage snijkrachten en stabiel snijden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje iso wnmg-nf (negatief trigon) |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen