Referenties
Iscar:CNMA 120412 IC5010
Rubix:20791092
Fabrikant:5507738

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMA 120412 IC5010 5507738
Iscar CNMA 120412 draaiwisselplaat met graad IC5010. Dubbelzijdig 80° rhombisch met RE 1,2 mm en dikte 4,76 mm voor kortspaandraaien van gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
| Schakering | ic5010 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 195,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen