Referenties
Iscar:TCMT 110204-19 IC20
Rubix:20791892
Fabrikant:5600279

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje tcmt-19 (driehoekig), 7° positief |
|---|---|
| Schakering | ic20 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TCMT 110204-19 IC20 5600279
Iscar TCMT 110204-19 IC20 draaiwisselplaatje (TCMT-19) met 7° positieve geometrie. Driehoekige insert met hoekradius 0,4 mm voor semi-roughing bij middel tot hoog gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje tcmt-19 (driehoekig), 7° positief |
| Schakering | ic20 |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 107,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen