ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 150616-NR IC9350 5507261
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 150616-NR IC9350
Rubix:A0510739
Fabrikant:5507261

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso negatief snmg 150616-nr |
|---|---|
| Schakering | ic9350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 150616-NR IC9350 5507261
Iscar SNMG 150616-NR IC9350 is een ISO-gespecificeerde negatieve indexeerplaat voor zwaar ruw- en afwerkingswerk. NR-spaangebikkel met R=1,6 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso negatief snmg 150616-nr |
| Schakering | ic9350 |
| Lengte zijkant | 15,87 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 289,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen