ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150608-NF IC9250 5507542
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150608-NF IC9250
Rubix:A0510932
Fabrikant:5507542

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief dnmg 150608-nf |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150608-NF IC9250 5507542
ISCAR DNMG 150608-NF IC9250 is een dubbelzijdige negatieve ruitvormige wisselplaat (55°) voor extern draaien: semi-finishing en finishing. Coating: TiCN/Al2O3/TiN.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief dnmg 150608-nf |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 252,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen