ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 220404-TF IC8150 5508916
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 220404-TF IC8150
Rubix:A0510542
Fabrikant:5508916

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso-negatieve draaiwisselplaat tnmg 220404-tf |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 220404-TF IC8150 5508916
Draaiwisselplaat Iscar ISO negatief TNMG 220404-TF voor extern draaien. Voorzien van TF spaanafbreker met carbide snijkant in snijmateriaal IC8150.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso-negatieve draaiwisselplaat tnmg 220404-tf |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen