ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. TNMG 220408-TF IC806 5510000
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 220408-TF IC806
Rubix:A0510523
Fabrikant:5510000

Technische samenvatting
| Type plaatje | negatief iso driehoek wisselplaatje (tnmg-tf) |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. TNMG 220408-TF IC806 5510000
Negatief ISO driehoek wisselplaatje TNMG 220408-TF van Iscar, schakeering IC806 (5510000). Ontworpen voor efficiënt afwerken onder middelmatige snijcondities.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | negatief iso driehoek wisselplaatje (tnmg-tf) |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 223,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen