Referenties
Iscar:WNMG 080408-VL IC908
Rubix:20792652
Fabrikant:5599172

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 080408-VL IC908 5599172
Dubbelzijdige trigon draaiwisselplaat met chipformer (VL) voor hoogtemperatuurlegeringen en RVS. Voor facing, langsdraaien en profileren; TiAlN gecoat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg 080408-vl |
| Schakering | ic908 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen