ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 120402-FFG IC520N 6170102
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120402-FFG IC520N
Rubix:A0511437
Fabrikant:6170102

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 120402-FFG IC520N 6170102
Iscar CNMG 120402-FFG IC520N dubbelzijdig 80° ruitvormig cermet-insert voor semi-finishing en finishing. Met hoekradius 0,2 mm en snijkantlengte 12,9 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg 120402-ffg |
| Schakering | ic520n |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen