ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 080716-M4PW IC8150 5508505
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMX 080716-M4PW IC8150
Rubix:A0510038
Fabrikant:5508505

Technische samenvatting
| Type plaatje | trigon draaiplaat wnmx 080716-m4pw (heli turn ld, htw, wiper) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 080716-M4PW IC8150 5508505
Iscar WNMX 080716-M4PW IC8150 trigon draaiplaat met wiper/HTW geometrie voor hoge metaalverwijdering. Ontworpen voor stabiele prestaties bij zwaar extern draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | trigon draaiplaat wnmx 080716-m4pw (heli turn ld, htw, wiper) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 6,78 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 263,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen