Referenties
Walter:TCGT090204-MM4 WSM20S
Rubix:A0293250
Fabrikant:6844627

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF TCGT090204-MM4 WSM20S
Walter iso-draaiwisselplaat positief tcgt090204-mm4 wsm20s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tcgt090204-mm4 |
| Schakering | tialn+al2o3+(al) |
| Lengte zijkant | 9,62 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 5,56 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 250,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen