ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 09T304-PF IC830 5568600
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCMT 09T304-PF IC830
Rubix:A0511521
Fabrikant:5568600

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos. ccmt 09t304-pf ic830 |
|---|---|
| Schakering | ic830 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 09T304-PF IC830 5568600
ISCAR CCMT 09T304-PF draaiwisselplaat met graad IC830 voor semi-finishing en finishing. 80° rhombic geometrie met positieve flank en AlTiN+TiN-coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos. ccmt 09t304-pf ic830 |
| Schakering | ic830 |
| Lengte zijkant | 9,7 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen