Referenties
Iscar:CNMG 120404-F3M IC6025
Rubix:A0421494
Fabrikant:5567692

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat cnmg-f3m (iso-turn, 80° rhombisch) |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT POS CNMG 120404-F3M IC6025 5567692
ISCAR ISO-Turn draaiwisselplaat CNMG 120404-F3M met snijbreker F3M en graad IC6025 (TiCN+Al2O3+TiN). Voor afwerken van roestvast staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat cnmg-f3m (iso-turn, 80° rhombisch) |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen