ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 080412-TF IC907 5598278
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080412-TF IC907
Rubix:A0511734
Fabrikant:5598278

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (wnmg-tf trigon) |
|---|---|
| Schakering | ic907 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 080412-TF IC907 5598278
Negatieve, dubbelzijdige trigon draaiwisselplaat Iscar WNMG 080412-TF met TF-snijbreker voor stabiel frezen/draaien. Grade IC907 met TiAlN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (wnmg-tf trigon) |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen