ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 060204-PF IC830 5568585
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCMT 060204-PF IC830
Rubix:A0511545
Fabrikant:5568585

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatwissel iso ccmt-pf (positief, 80° ruitvormig) |
|---|---|
| Schakering | ic830 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 060204-PF IC830 5568585
Positieve ruitvormige ISO-draaiplaat CCMT 060204-PF van Iscar (IC830) met AlTiN+TiN-coating voor semi-afwerking en afwerking op zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatwissel iso ccmt-pf (positief, 80° ruitvormig) |
| Schakering | ic830 |
| Lengte zijkant | 6,45 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 131,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen