Referenties
Iscar:CNMG 120408-M3M IC807
Rubix:A0165659
Fabrikant:5569353

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMG 120408-M3M IC807 5569353
Dubbelzijdig CNMG-draaiwisselplaatje voor extern draaien. TiAlN+TiN-coating en IC807-kwaliteit voor betrouwbare standtijd bij staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg 120408-m3m |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen