ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS CCMT 060202-PF IC6015 5566970
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCMT 060202-PF IC6015
Rubix:A0511554
Fabrikant:5566970

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS CCMT 060202-PF IC6015 5566970
Iscar CCMT 060202-PF wisselplaat met PF spanformer en kwaliteit IC6015. Geschikt voor semi-finishing en finishing van o.a. roestvast staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccmt 060202-pf |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 6,45 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 142,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen