COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 16-PR 4415

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:SNMG 19 06 16-PR 4415
Rubix:A0459161
Fabrikant:7859274
EAN:7323225038157
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 16-PR 4415

Technische samenvatting

Type plaatjewisselplaat voor draaien (t-max® p)
Schakeringpr 4415
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 16-PR 4415


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjewisselplaat voor draaien (t-max® p)
Schakeringpr 4415
Lengte zijkant17,5 mm
Dikte6,35 mm
Radius1,6 mm
Insertmaat19,05 mm
€ 442,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 535,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen