ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 09T302-PF IC830 5568616
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCMT 09T302-PF IC830
Rubix:A0511535
Fabrikant:5568616

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso draaiplaat ccmt 09t302-pf (positieve ruitvormige snijkant 80°) voor ic830 |
|---|---|
| Schakering | ic830 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 09T302-PF IC830 5568616
Positieve ruitvormige CCMT 09T302-PF draaiplaat voor halfafwerking en afwerking. Voor zachte materialen en exotische legeringen met lage snijkrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso draaiplaat ccmt 09t302-pf (positieve ruitvormige snijkant 80°) voor ic830 |
| Schakering | ic830 |
| Lengte zijkant | 9,7 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen