ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMX 080712-M4MW IC807 5509428
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMX 080712-M4MW IC807
Rubix:A0510039
Fabrikant:5509428

Technische samenvatting
| Type plaatje | negatief indexeerbaar draaiplaatje (wnmx) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMX 080712-M4MW IC807 5509428
Iscar WNMX 080712-M4MW draaiplaatje voor zwaar extern/intern draaien. Negatief trigon, snijkant met wiper-werking en coating TiAlN+TiN, grade IC807.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | negatief indexeerbaar draaiplaatje (wnmx) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 6,78 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 244,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen