ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 09T304-PF IC806 5566754
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCMT 09T304-PF IC806
Rubix:A0511523
Fabrikant:5566754

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 09T304-PF IC806 5566754
Draaiwisselplaat Iscar CCMT 09T304-PF IC806 met PF-chipbreker en AlTiN “SUMO TEC” coating. Geschikt voor semi-finishing en finishing van zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso-pos. ccmt 09t304-pf |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 9,7 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen