ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 09T308-14 IC830 5567368
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCMT 09T308-14 IC830
Rubix:A0511708
Fabrikant:5567368

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso ccmt-14 (ccmt 09t308-14) |
|---|---|
| Schakering | ic830 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 09T308-14 IC830 5567368
Iscar CCMT 09T308-14 IC830 is een 80° ruitvormige (7° positieve flank) indexeerbare draaiplaat voor semi-finish en finish draaien. Met o.a. 0,8 mm radius en 3,97 mm dikte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso ccmt-14 (ccmt 09t308-14) |
| Schakering | ic830 |
| Lengte zijkant | 9,7 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen