Referenties
Iscar:CNMA 120408 IC8150
Rubix:A0511481
Fabrikant:5550233

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMA 120408 IC8150 5550233
Negatieve 80° rhombische Iscar CNMA 120408 draaiwisselplaat met kwaliteit IC8150, voor uitwendig draaien met stabiele snijkanten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 195,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen