COROMANT COROTURN 111 DRAAIWISSELPL. CPMT 09 T3 08-UM 4415

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:CPMT 09 T3 08-UM 4415
Rubix:A0453576
Fabrikant:8020992
EAN:7323225794626
COROMANT COROTURN 111 DRAAIWISSELPL. CPMT 09 T3 08-UM 4415

Technische samenvatting

Type plaatjecoroturn® 111-wisselplaat (cpmt)
Schakeringum (chip breaker designation)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTURN 111 DRAAIWISSELPL. CPMT 09 T3 08-UM 4415


CoroTurn® 111-wisselplaten voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjecoroturn® 111-wisselplaat (cpmt)
Schakeringum (chip breaker designation)
Lengte zijkant9,6719 mm
Dikte3,9688 mm
Radius0,7938 mm
Insertmaat9,525 mm
€ 161,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 194,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen