Referenties
Iscar:CNMA 190616 IC5005
Rubix:A0511470
Fabrikant:5550238

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (cnma) |
|---|---|
| Schakering | ic5005 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMA 190616 IC5005 5550238
ISO negatieve CNMA 190616 draaiplaat van Iscar met IC5005-grade. Dubbelzijdige 80° ruitvorm voor kortspanende bewerkingen, o.a. gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (cnma) |
| Schakering | ic5005 |
| Lengte zijkant | 19,3 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 190616 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 433,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen