WALTER DRAAIWISSELPLAAT RUIT POSITIEF VCGT160402-FN2 WNN10
DRAAIWISSELPLAAT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter:VCGT160402-FN2 WNN10
Rubix:A0185423
Fabrikant:6955671

Technische samenvatting
| Type plaatje | positief ruitvormig draaiplaatje 35° (fn2 / geometrie vcgt-fn2) |
|---|---|
| Schakering | tialn (hipims) |
Documenten
Productdetails : WALTER DRAAIWISSELPLAAT RUIT POSITIEF VCGT160402-FN2 WNN10
Inzetplaat Walter VCGT160402-FN2 WNN10 voor ISO N-draaien: positief ruitvormig 35° met TiAlN-coating (HIPIMS) voor afwerking en standtijd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | positief ruitvormig draaiplaatje 35° (fn2 / geometrie vcgt-fn2) |
| Schakering | tialn (hipims) |
| Lengte zijkant | 16,61 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 273,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 331,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen