ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 090408-M3M IC807 5569351
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 090408-M3M IC807
Rubix:A0511441
Fabrikant:5569351

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief (cnmg 090408-m3m) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 090408-M3M IC807 5569351
ISO-negatieve CNMG 090408-M3M draaiwisselplaat van Iscar (IC807) met 80° double-sided ruitvorm, AlTiN+TiN coating en M3M spaankanaal. Voor RVS en laaggelegeerd staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief (cnmg 090408-m3m) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 9,67 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 134,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen