Referenties
Iscar:TPUN 220408 IC20
Rubix:A0510453
Fabrikant:5502367

Technische samenvatting
| Type plaatje | tpun (iso) positieve driehoekige draaiswisselplaatje met vlakke spanbreuk (kortspanende materialen) |
|---|---|
| Schakering | ic20 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. TPUN 220408 IC20 5502367
Iscar TPUN 220408 IC20 is een positieve driehoekige indexeerplaat met vlakke spanbreuk voor kortspanende materialen. Carbide, ongecoat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tpun (iso) positieve driehoekige draaiswisselplaatje met vlakke spanbreuk (kortspanende materialen) |
| Schakering | ic20 |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 167,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen