ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 120404-F3M IC6015 5567691
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120404-F3M IC6015
Rubix:A0511435
Fabrikant:5567691

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg. cnmg 120404-f3m |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 120404-F3M IC6015 5567691
Iscar CNMG 120404-F3M draaiwisselplaat voor ISO negatieve bewerkingen. Dubbelzijdig voor RVS-afwerking met coating TiCN+Al2O3+TiN (grade IC6015).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg. cnmg 120404-f3m |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen