ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150608-GN IC8350 5508565
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150608-GN IC8350
Rubix:A0510938
Fabrikant:5508565

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief (dnmg-gn) |
|---|---|
| Schakering | ic8350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150608-GN IC8350 5508565
Dubbelsnijdig negatief DNMG 150608-GN wisselplaatje van Iscar, met spaanbreker GN en graad IC8350. Voor algemene draaibewerkingen op staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief (dnmg-gn) |
| Schakering | ic8350 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen