Referenties
Iscar:CNMG 120408 IC5010
Rubix:A0511562
Fabrikant:5508061

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje (negatief) iso cnmg 120408 (80° ruitvormig) |
|---|---|
| Schakering | ic5010 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120408 IC5010 5508061
Negatieve ISO CNMG draaiplaatje van Iscar met IC5010-grades. Voor uitwendig draaien; 120408-afmeting met radius 0,8 mm en snijkantlengte 12,9 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje (negatief) iso cnmg 120408 (80° ruitvormig) |
| Schakering | ic5010 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen