ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 190624-NR IC8250 5508535
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 190624-NR IC8250
Rubix:A0511236
Fabrikant:5508535

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje (iso negatief) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 190624-NR IC8250 5508535
ISO-negatief dubbelzijdig CNMG 190624-NR draaiplaatje met NR-spanformer voor zware verspaning. Grade IC8250, met L 19,3 mm en RE 2,4 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje (iso negatief) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 19,3 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 2,4 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 433,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen