Referenties
Sandvik Coromant:WNGA080412S01530F 7135
Rubix:A0460043
Fabrikant:7586941
EAN:7323223813060

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNGA080412S01530F 7135
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | w-style insert (trigon 80°) |
| Schakering | 7135 |
| Lengte zijkant | 2,9 mm |
| Dikte | 4,763 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 486,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 588,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen