ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120408-NR IC428 5594987
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120408-NR IC428
Rubix:A0511371
Fabrikant:5594987

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief cnmg-nr |
|---|---|
| Schakering | ic428 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120408-NR IC428 5594987
ISCAR CNMG 120408-NR draaiwisselplaat (IC428) voor zwaar verspanen. 80° ruitgeometrie met RE 0,8 mm en TiC+Al2O3 coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief cnmg-nr |
| Schakering | ic428 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 181,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen