ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120408-NR IC5010 5507735
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120408-NR IC5010
Rubix:A0511369
Fabrikant:5507735

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwiselplaat iso-negatief cnmg 120408-nr |
|---|---|
| Schakering | ic5010 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120408-NR IC5010 5507735
Negatieve dubbelzijdige CNMG 120408-NR wisselplaat van hardmetaal met NR-spanformer voor zware verspaning. Grade IC5010.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwiselplaat iso-negatief cnmg 120408-nr |
| Schakering | ic5010 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen