ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. DNMG 110408-VL IC806 5567597
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110408-VL IC806
Rubix:A0511039
Fabrikant:5567597

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso-neg. dnmg (vl spanformer) |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. DNMG 110408-VL IC806 5567597
Negatieve DNMG 110408-VL draaiwisselplaat met VL spanformer en IC806 kwaliteit (AlTiN SUMO TEC). Voor hoogtemperatuurlegeringen en RVS-kleppen. RE 0,8 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso-neg. dnmg (vl spanformer) |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 194,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen