Referenties
Iscar:DCMT 11T308-SM IC907
Rubix:20791508
Fabrikant:5504875



Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCMT 11T308-SM IC907 5504875
DCMT/DCGT-SM - 55° ruitvormige 7° positieve flankinserts, gebruikt voor semi-afwerking en afwerkingsdraaien. Spaanbreken in een gematigd toevoerbereik. Positieve spaanhoek, lage snijkrachten. Gebruikt voor een breed scala materialen, waaronder zachte en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,6 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 6 g |
| Type plaatje | draaiwisselplaat (dcmt) |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 166,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen