ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120408-WF IC8150 5507845
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120408-WF IC8150
Rubix:A0511350
Fabrikant:5507845

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat iso negatief (cnmg-wf) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120408-WF IC8150 5507845
Iscar CNMG 120408-WF wisselplaat ISO-negatief in IC8150. Zweiseidig rhombisch wiper (WF) voor schlichten bij hoge voedingssnelheden met 3–5× betere oppervlaktekwaliteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat iso negatief (cnmg-wf) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 205,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen