ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 120412-F3M IC6025 5567826
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120412-F3M IC6025
Rubix:A0511339
Fabrikant:5567826

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso-negatief (cnmg) voor draaien |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 120412-F3M IC6025 5567826
Dubbelzijdig ISO-negatief CNMG 120412-F3M wisselplaatje van Iscar voor afwerken van roestvast staal. Grade IC6025 voor ISO M20–35, ook bij onderbroken sneden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso-negatief (cnmg) voor draaien |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen