ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120412-PP IC807 5550253
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120412-PP IC807
Rubix:A0511316
Fabrikant:5550253

Technische samenvatting
| Type plaatje | cnmg iso negatief (pp-chipbreaker) draaiwisselplaat |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120412-PP IC807 5550253
ISCAR CNMG 120412-PP IC807 draaiwisselplaat (ISO negatief) met TiAlN+TiN-coating. Voor 80°/100° extern draaien en stabiele snijwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg iso negatief (pp-chipbreaker) draaiwisselplaat |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen