ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110404-F3M IC807 5568874
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110404-F3M IC807
Rubix:A0511085
Fabrikant:5568874

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110404-F3M IC807 5568874
ISCAR DNMG 110404-F3M IC807 is een dubbelzijdige 55° wisselplaat voor finish turning. Chip breaker F3M en TiAlN+TiN-coating helpen met lage snijkrachten en lange Standtijd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dnmg 110404-f3m |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 194,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen