ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG CNMG 120416-M3M IC6015 5510287
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120416-M3M IC6015
Rubix:A0500654
Fabrikant:5510287

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (iso negatief) cnmg 120416-m3m, iscar ic6015 |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG CNMG 120416-M3M IC6015 5510287
Iscar CNMG 120416-M3M draaiwisselplaatje (IC6015), dubbelzijdig 80° ruit met M3M spanbreker. Voor RVS en laaggelegeerd staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (iso negatief) cnmg 120416-m3m, iscar ic6015 |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen